Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX1500-M310 - PROFIBUS-Master-Interfacemodul ISA-Adresse: D4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-BEC000004461
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     CX1500-M310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Beckhoff PROFIBUS-Master-Interfacemodul ISA-Adresse: D4000 – Anzahl der Feldbuskanäle: 1 – Anschlusstyp: D-Sub-Buchse, 9-polig – unterstützt PROFIBUS-DP (Standard), PROFIBUS-DP-V1 (Cl. 1 + 2: azyklische Dienste, Alarm), DP-V2 (MC) – Baudrate: 9,6 kBaud-12 MBaud – Schnittstelle zum CX-CPU-Modul durch 16-Bit-ISA-Bus und 2 kB DPRAM – Busteilnehmer pro Kanal: max. 125 Slaves mit bis zu 244 Bytes Input-, Output-, Parameter-, Konfigurations-, Diagnosedaten je Slave – unterschiedliche Zykluszeiten pro Slave einstellbar – Hardwarediagnose: 2 LEDs – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C - +55 °C/-25 °C - +85 °C – Gewicht: ca. 190 g – Abmessungen (B x H x T): 38 x 100 x 91 mm, Herstellernummer: CX1500-M310
Weitere Suchbegriffe: BECKHOFF, 9-POLIG, BUCHSE, CPU, INTERFACEMODUL, LED, PROFIBUS, SCHNITTSTELLE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 502,76*
€ 599,81*
Lager 1788
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,27*
€ 602,15*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,15*
€ 716,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,10*
€ 672,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,04*
€ 659,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,23*
€ 645,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,27*
€ 620,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.