Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX2500-0020 - Interfacemodul für Audio-In/Out-Schnittstellen – nur geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-BEC000004820
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     CX2500-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BECKHOFF
BUCHSE
CPU
INTERFACEMODUL
Beckhoff Interfacemodul für Audio-In/Out-Schnittstellen – nur geeignet für CX2020, CX2030 und CX2040 – nur ein Modul pro CPU verwendbar – Line IN, Line OUT, Mic IN, 7.1 (3,5-mm-Buchse für Klinkenstecker) – SPDIF (Cinch-Buchse) – einfache Nachrüstung im Feld – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C - +60 °C/-40 °C - +85 °C – Gewicht: ca. 180 g – Abmessungen (B x H x T): 24 x 99 x 54,5 mm, Herstellernummer: CX2500-0020
Weitere Suchbegriffe: SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,20*
€ 112,27*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,21*
€ 116,07*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.