| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1788-BEC000004834 Herst.-Nr.: CX2100-0914 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beckhoff Netzteil mit integrierter USV-Funktionalität zur unterbrechungsfreien Stromversorgung der CX-Steuerung – geeignet für CX2020, CX2030, CX2040, CX2042, CX2062 und CX2072 – 24 V DC (-15 %/+20 %) – max. Leistungsabgabe: 100 W – E-Bus (EtherCAT-Klemmen) oder K-Bus (Busklemmen), automatische Erkennung – Stromversorgung E-Bus/K-Bus: bis 2 A – integrierte Ladeelektronik für externen Akkupack CX2900-0192 – Anschluss für Versorgung externer 24-V-DC-Geräte (max. 2 A) – einfache Nachrüstung im Feld durch Anreihung an vorhandene CX-Steuerung möglich – FSTN-Display: 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet, Navi-Switch 4+1 – USV-Status abfragbar über TwinCAT – 8-pol. Spannungsversorgungsstecker im Lieferumfang des Akkus CX2900-0192 enthalten – CAT-Verbindungskabel zur Batterie nicht im Lieferumfang enthalten (separat bestellbar, z. B. ZK1090-9191-xxxx) – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25-+60 °C/-25-+85 °C – Gewicht: ca. 695 g – Abmessungen (B x H x T): 84 x 100 x 91 mm, Herstellernummer: CX2100-0914 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, beckhoff usv, ups, BECKHOFF, AKKU, ETHERCAT, KABEL, KLEMME, NETZTEIL, STECKER, STROMVERSORGUNG, VERBINDUNGSKABEL, VERSORGUNGSSTECKER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |