Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZK1090-9191-1100 - RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-BEC000005106
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     ZK1090-9191-1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Beckhoff RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, 10,00 m, Herstellernummer: ZK1090-9191-1100
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, patch-kabel 10m, patch kabel, patchkabel beckhoff, BECKHOFF, 8-POLIG, STECKER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,48*
€ 85,19*
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,24*
€ 95,63*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.