Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU8110-0120 - Kapazitive unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)Metallgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-BEC000010040
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     CU8110-0120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Beckhoff Kapazitive unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)Metallgehäuse zur Montage auf Hutschiene TS35x15 2.3– Speichertechnologie: EDLC (kapazitiv)– erfordert Windows Embedded Standard 7, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate oder Windows 10 IoT Enterprise– Spannungsversorgung: 24 V DC (-15 %/+20 %)– Anschluss: 2 x 9-poliger Stecker, Push-in– Schnittstellen: USB oder UPS-OCT via 24-V-DC-Netzteil, USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten– Ausgangsspannung: min. 24 V DC– max. Leistungsaufnahme: 120 W– max. Leistungsabgabe: 100 W– Kapazität: 0,9 Wh– Sicherung: elektronisch, 5 A– Diagnose-LEDs: 1 x Uin, 1 x I/O Uout, 1 x DIAG– Schutzart: IP 20– Betriebstemperatur: -25-+50 °C– Lagertemperatur: -25-+60 °C– Gewicht: ca. 650 g– Abmessungen (B x H x T): 100 x 100 x 90 mm, Herstellernummer: CU8110-0120
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, beckhoff usv, BECKHOFF, FAN, LED, 9-POLIG, GEHÄUSE, HUTSCHIENE, KABEL, NETZTEIL, SCHNITTSTELLE, STECKER, STROMVERSORGUNG, USB, WINDOWS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
211 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 341,03*
€ 405,52*
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,58*
€ 420,50*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,50*
€ 500,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,88*
€ 493,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,04*
€ 476,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,10*
€ 474,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,58*
€ 433,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.