Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU8130-0120 - Batteriegestützte unterbrechungsfreie Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-BEC000010041
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     CU8130-0120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Beckhoff Batteriegestützte unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)Metallgehäuse zur Montage auf Hutschiene TS35x15 2.3– Speichertechnologie: NiMh (Batterie)– erfordert Windows Embedded Standard 7, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate oder Windows 10 IoT Enterprise– Spannungsversorgung: 24 V DC (-15 %/+20 %)– Anschluss: 2 x 9-poliger Stecker, Push-in– Schnittstellen: USB oder UPS-OCT via 24-V-DC-Netzteil, USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten– Ausgangsspannung: min. 24 V DC– max. Leistungsaufnahme: 120 W– max. Leistungsabgabe: 110 W– Kapazität: 15 Wh– Sicherung: elektronisch, 5 A– Diagnose-LEDs: 1 x Uin, 1 x I/O Uout, 1 x DIAG– Schutzart: IP 20– Betriebstemperatur: -10-+50 °C– Lagertemperatur: -20-+45°C (max. 6 Monate)– Gewicht: ca. 800 g– Abmessungen (B x H x T): 60 x 100 x 90 mm, Herstellernummer: CU8130-0120
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ups usb, ups, beckhoff usv, BECKHOFF, FAN, LED, 9-POLIG, GEHÄUSE, HUTSCHIENE, KABEL, NETZTEIL, SCHNITTSTELLE, STECKER, STROMVERSORGUNG, USB, WINDOWS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 369,06*
€ 435,86*
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,12*
€ 450,60*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,60*
€ 536,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,58*
€ 533,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,81*
€ 506,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,58*
€ 498,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,12*
€ 465,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.