| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1788-BEC000010196 Herst.-Nr.: CX7000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beckhoff Hutschienen-Industrie-PC mit integrierten I/Os:– 8 digitale Multifunktionseingänge 24 V DC– 4 digitale Multifunktionsausgänge 24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik– 480-MHz-ARM-Cortex™-M7-Prozessor (TC3: 10)– 512 MB MicroSD-Flash-Speicher (optional 1 GB, 2 GB, 4 GB oder 8 GB)– Arbeitsspeicher: 32 MB SDR (intern, nicht erweiterbar)– NOVRAM-Speicher: 2 kB– Programmierung: TwinCAT 3 PLC– Programmierschnittstelle: 1 x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45)– Businterface: kein Feldbusinterface– I/O-Anschluss: E-Bus (EtherCAT-Klemmen) oder K-Bus (Busklemmen), automatische Erkennung– Uhr: interne, kondensatorgepufferte Realtime-Clock für Zeit und Datum (Speicher > 21 Tage)– Schutzart: IP 20– Betriebs-/Lagertemperatur: -25...+60 °C/-40...+85 °C– Abmessungen (B x H x T): 50 x 100 x 73 mm, Herstellernummer: CX7000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: BECKHOFF, INTERFACE, DIGITAL, ETHERNET, ETHERCAT, RAM, ARBEITSSPEICHER, HUTSCHIENE, KLEMME, MULTIFUNKTION, PROZESSOR, SCHNITTSTELLE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |