Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZB7400-0050 - EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-BEC000012556
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     ZB7400-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BECKHOFF
ETHERCAT
Beckhoff EtherCAT-P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 16 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 24,0 mm (±0,2 mm), 5,00 m, Herstellernummer: ZB7400-0050
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
211 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 182,52*
€ 231,33*
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,19*
€ 236,75*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,75*
€ 281,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,71*
€ 281,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.