Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Gehäuse
>
Artikel
002232 - CI43X-150-NA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000005100
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
002232
EAN/GTIN:
4015080022329
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse
002232 - CI43X-150-NA, Isolierstoffgehäuse mit glatten Seiten
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Zählerschränke und Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
leergehäuse
,
EATON
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,86*
€ 102,76*
Lager 4147
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,69*
€ 103,79*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 91,33*
€ 108,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 95,60*
€ 112,44*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,48*
€ 114,03*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
001923 - DV125-CI
Eaton
001923
ab € 3,22*
Zubehör
001924 - DV150-250-CI
Eaton
001924
ab € 3,22*
Zubehör
002066 - SVS250630-5
Eaton
002066
ab € 66,97*
Zubehör
038541 - BL-CI-VA
Eaton
038541
ab € 11,88*
Zubehör
053496 - GA-O/I43
Eaton
053496
ab € 7,94*
Zubehör
062984 - L3-CI43
Eaton
062984
ab € 11,07*
Zubehör
065357 - L5-CI43
Eaton
065357
ab € 10,65*
Zubehör
096206 - T-CI43
Eaton
096206
ab € 53,51*
Zubehör
184465 - Adapter SASY60i Sammelschienenträger 250 - 630A in Ci
Eaton
184465
ab € 5,68*
Zubehör
193439 - Montageplatte 1.5 mm verzinkt für Ci43
Eaton
193439
ab € 8,98*
Zubehör
193445 - Mikroperforierte Montageplatte für Ci43, verzinkt
Eaton
193445
ab € 10,43*
Zubehör
193449 - Montageleiste 3.0 mm verzinkt für Ci
Eaton
193449
ab € 4,94*
Zubehör
193454 - Wandbefestigungswinkel, für Ci-Gehäuse, L=1375 mm
Eaton
193454
ab € 16,31*
Zubehör
194589 - Geräteabdeckung Ci43 für XNH00 oder D02
Eaton
194589
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen