Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

169347 - DA1-124D3FB-B66C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-EAT000006128
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169347
EAN/GTIN:
     4015081657964
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
169347 - DA1-124D3FB-B66C, FU 1/3 ph 230V 4,3A 0,75kW EMV IP66 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder Umtausch möglich)
Weitere Suchbegriffe: inverter, EATON
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 604,94*
€ 654,67*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 603,74*
€ 655,19*
Frei Haus
ab € 611,26*
€ 660,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 622,66*
€ 675,89*
Lager 1788
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,43*
€ 707,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,03*
€ 841,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,83*
€ 837,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,24*
€ 821,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,63*
€ 805,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,43*
€ 781,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169036
ab € 55,61*
Zubehör
Eaton
169121
ab € 55,57*
Zubehör
Eaton
169122
ab € 236,46*
Zubehör
Eaton
169124
ab € 236,84*
Zubehör
Eaton
169125
ab € 235,69*
Zubehör
Eaton
169126
ab € 236,71*
Zubehör
Eaton
169136
ab € 112,40*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
172273
ab € 60,35*
Zubehör
Eaton
172275
ab € 76,22*
Zubehör
Eaton
172927
ab € 9,75*
Zubehör
Eaton
172928
ab € 13,10*
Zubehör
Eaton
172930
ab € 14,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.