Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Hilfsschütz
>
Artikel
276380 - DILA-31(48VDC)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000006611
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
276380
EAN/GTIN:
4015082763800
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 3s 1ö
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
276380 - DILA-31(48VDC), Hilfsschütz, 3S / 1Ö, DC
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
EATON
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,48*
€ 36,62*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,60*
€ 37,84*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,04*
€ 39,64*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,18*
€ 40,84*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,46*
€ 41,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
101042 - DILA-XHIT20
Eaton
101042
ab € 5,85*
Zubehör
101043 - DILA-XHIT11
Eaton
101043
ab € 5,87*
Zubehör
101446 - DILM32-XTEY20(RA24)
Eaton
101446
ab € 48,74*
Zubehör
105210 - DILM32-XTED11-1(RA24)
Eaton
105210
ab € 48,46*
Zubehör
105211 - DILM32-XTED11-1(RAC130)
Eaton
105211
ab € 48,80*
Zubehör
105212 - DILM32-XTED11-1(RAC240)
Eaton
105212
ab € 48,82*
Zubehör
281209 - DILM12-XSPV130
Eaton
281209
ab € 4,78*
Zubehör
281211 - DILM12-XSPV500
Eaton
281211
ab € 4,78*
Zubehör
281227 - DILM32-XVB
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton DILA-XHI04 Hilfsschalterblock 4 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276424
ab € 8,61*
Zubehör
Eaton DILA-XHI13 Hilfsschalterblock 1 Schließer, 3 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276425
ab € 8,36*
Zubehör
Eaton DILA-XHI22 Hilfsschalterblock 2 Schließer, 2 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
276426
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton DILM Serie Eaton Moeller Überspannungsableiter für DILM
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton DILM32-XMAN Testwürfel 1 St.
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontaktmodule 2-polig, 1 Öffner, 1 Schließer Verschluss vorn 16 A, 500 V
Eaton
276423 DILA-XHIV11
ab € 11,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen