Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
281217 - DILM95-XSPV130
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000008190
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
281217
EAN/GTIN:
4015082812171
Suchbegriffe:
Varistor
varistor eaton
varistor
281217 - DILM95-XSPV130, Varistor-Beschaltung für DILM40..95
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
EATON
,
VARISTOR
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,23*
€ 11,62*
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,41*
€ 11,89*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 12,62*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,67*
€ 13,68*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,17*
€ 13,90*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
294051 - DILK33-10(110V50HZ,120V60HZ)
Eaton
294051
ab € 152,92*
Zubehör
294052 - DILK33-10(190V50HZ,220V60HZ)
Eaton
294052
ab € 151,79*
Zubehör
294053 - DILK33-10(220V50HZ,240V60HZ)
Eaton
294053
ab € 152,72*
Zubehör
294075 - DILK50-10(220V50HZ,240V60HZ)
Eaton
294075
ab € 246,93*
Zubehör
294078 - DILK50-10(400V50HZ,440V60HZ)
Eaton
294078
ab € 231,90*
Zubehör
294080 - DILK50-10(24V50/60HZ)
Eaton
294080
ab € 246,65*
Zubehör
Eaton DIUL Wendeschütz 110 V-Spule 23 kW 6NO Umkehrend
Eaton
278208 DIULM40/11(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 266,93*
Zubehör
Eaton DIUL Wendeschütz 110 V-Spule 30 kW 6NO Umkehrend
Eaton
278233 DIULM50/11(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 322,95*
Zubehör
Eaton DIUL Wendeschütz 230 V-Spule 30 kW 6NO Umkehrend
Eaton
278236 DIULM50/11(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 305,24*
Zubehör
Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 90 kW, 110 → 120 V AC / 16 A
Eaton
240032 SDAINLM165(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 1.557,93*
Zubehör
Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 90 kW, 230 → 240 V AC / 16 A
Eaton
240035 SDAINLM165(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 1.421,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen