Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
281219 - DILM95-XSPV500
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000008193
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
281219
EAN/GTIN:
4015082812195
Suchbegriffe:
Varistor
varistor eaton
varistor
281219 - DILM95-XSPV500, Varistor-Beschaltung für DILM40..95
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
EATON
,
VARISTOR
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,25*
€ 11,72*
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,42*
€ 11,79*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 12,71*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 9,69*
€ 13,49*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,19*
€ 14,02*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
294044 - DILK33-10(48V50HZ)
Eaton
294044
ab € 152,28*
Zubehör
294054 - DILK33-10(230V50HZ,240V60HZ)
Eaton
294054
ab € 143,67*
Zubehör
294056 - DILK33-10(400V50HZ,440V60HZ)
Eaton
294056
ab € 153,21*
Zubehör
294058 - DILK33-10(24V50/60HZ)
Eaton
294058
ab € 151,78*
Zubehör
294066 - DILK50-10(48V50HZ)
Eaton
294066
ab € 246,81*
Zubehör
294072 - DILK50-10(42V50HZ,48V60HZ)
Eaton
294072
ab € 248,03*
Zubehör
Eaton DILK50-10(230V50HZ,240V60HZ) Kondensatorschütz 1 St.
Eaton
294076
ab € 232,60*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 55 kW, 110 → 120 V AC / 11 A
Eaton
239960 SDAINLM115(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 670,90*
Zubehör
Eaton SDAINL Moeller Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 45 kW, 110 → 120 V AC / 90 A
Eaton
239922 SDAINLM90(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 613,13*
Zubehör
Eaton SDAINLM115(230V50HZ,240V60HZ) Stern-Dreieck-Kombination 55kW 1St.
Eaton
239963
ab € 667,50*
Zubehör
Eaton SDAINLM70(230V50HZ,240V60HZ) Stern-Dreieck-Kombination 37 kW 1 St.
Eaton
239895
ab € 459,67*
Zubehör
Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 37 kW, 110 → 120 V AC / 70 A
Eaton
239892 SDAINLM70(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 493,30*
Zubehör
Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 37 kW, 400 V / 70 A
Eaton
101386 SDAINLM70(400V50HZ)
ab € 460,12*
Zubehör
Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 45 kW, 230 → 240 V AC / 90 A
Eaton
239937 SDAINLM90(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 567,39*
Zubehör
Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 75 kW, 230 → 240 V AC / 14 A
Eaton
240009 SDAINLM140(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 990,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen