Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Erweiterung
>
Artikel
169030 - DXC-EXT-2RO1AO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000009047
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
169030
EAN/GTIN:
4015081655236
Suchbegriffe:
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Frequenzumrichter
eaton frequenzumrichter
169030 - DXC-EXT-2RO1AO, FU Erweiterung (2REL,1AO) (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder Umtausch möglich)
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Zubehör und Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
eaton easy erweiterung
,
EATON
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,49*
€ 64,22*
Lager 1788
168 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,63*
€ 64,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,46*
€ 66,90*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,21*
€ 67,40*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,49*
€ 67,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
185721 - DC1-342D2NN-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 400 V, 2,2 A, 0,75
Eaton
185721
ab € 280,88*
Ähnlich
185736 - DC1-34014NB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 400 V, 14 A, 5,5 kW
Eaton
185736
ab € 545,72*
Ähnlich
185739 - DC1-34018NB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 400 V, 18 A, 7,5 kW
Eaton
185739
ab € 643,39*
Ähnlich
185768 - DC1-1D4D3NN-A20CE1 - Frequenzumrichter, 1-phasig 115 V, 4,3 A, 0,75 kW
Eaton
185768
ab € 246,11*
Ähnlich
185775 - DC1-32030FB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 230 V, 30 A, 7,5 kW
Eaton
185775
ab € 1.189,50*
Ähnlich
185777 - DC1-32024NB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 230 V, 24 A, 5,5 kW
Eaton
185777
ab € 715,27*
Ähnlich
185779 - DC1-32046NB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 230 V, 46 A, 11 kW,
Eaton
185779
ab € 1.352,77*
Ähnlich
185783 - DC1-34030NB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 400 V, 30 A, 15 kW,
Eaton
185783
ab € 1.159,01*
Ähnlich
185788 - DC1-124D3NN-A20CE1 - Frequenzumrichter, 1-/3-phasig 230 V, 4,3 A, 0,75
Eaton
185788
ab € 184,44*
Ähnlich
185791 - DC1-127D0NN-A20CE1 - Frequenzumrichter, 1-/3-phasig 230 V, 7,0 A, 1,5 k
Eaton
185791
ab € 229,47*
Ähnlich
185797 - DC1-12011NB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 1-/3-phasig 230 V, 10,5 A, 2,2
Eaton
185797
ab € 293,87*
Ähnlich
185821 - DC1-324D3NN-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 230 V, 4,3 A, 0,75
Eaton
185821
ab € 197,13*
Ähnlich
185827 - DC1-327D0NB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 230 V, 7,0 A, 1,5 k
Eaton
185827
ab € 294,08*
Ähnlich
185836 - DC1-327D0FB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 230 V, 7,0 A, 1,5 k
Eaton
185836
ab € 315,62*
Ähnlich
185839 - DC1-32011FB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 230 V, 10,5 A, 2,2
Eaton
185839
ab € 331,74*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen