Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Netzdrossel
>
Artikel
269502 - DX-LN3-010
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000009227
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
269502
EAN/GTIN:
4015082695026
Suchbegriffe:
Netzdrossel
eaton netzdrossel
netzdrossel
269502 - DX-LN3-010, Netzdrossel AC dreiphasig
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Zubehör und Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
EATON
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,88*
€ 74,55*
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,06*
€ 74,61*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,56*
€ 75,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,62*
€ 76,23*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,36*
€ 76,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
169051 - DA1-345D8FB-A20C
Eaton
169051
ab € 501,26*
Ähnlich
169054 - DA1-349D5FB-A20C
Eaton
169054
ab € 606,42*
Ähnlich
169355 - DA1-327D0FB-B66C
Eaton
169355
ab € 716,14*
Ähnlich
169356 - DA1-327D0FB-B6SC
Eaton
169356
ab € 787,52*
Ähnlich
169383 - DA1-345D8FB-B6SC
Eaton
169383
ab € 790,85*
Ähnlich
169385 - DA1-349D5FB-B6SC
Eaton
169385
ab € 852,36*
Ähnlich
176987 - DA1-356D5NB-B66C
Eaton
176987
ab € 964,60*
Ähnlich
177015 - DA1-356D5NB-B6SC
Eaton
177015
ab € 1.078,24*
Ähnlich
177037 - DA1-356D5NB-A20C
Eaton
177037
ab € 698,37*
Ähnlich
177368 - DE1-345D0NN-N20N
Eaton
177368
ab € 223,46*
Ähnlich
177370 - DE1-348D5NN-N20N
Eaton
177370
ab € 257,74*
Ähnlich
185824 - DC1-327D0NN-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 230 V, 7,0 A, 1,5 k
Eaton
185824
ab € 230,69*
Ähnlich
185827 - DC1-327D0NB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 230 V, 7,0 A, 1,5 k
Eaton
185827
ab € 293,54*
Ähnlich
185836 - DC1-327D0FB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 230 V, 7,0 A, 1,5 k
Eaton
185836
ab € 316,21*
Ähnlich
197565 - Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 5.8 A, 2.2 kW, IP20/NEMA 0
Eaton
197565
ab € 345,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen