Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungssockel
>
Artikel
SFRD27 - SICHERUNGSUNTERTEIL D2 E27 1POL DIN HUT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000024956
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
SFRD27
EAN/GTIN:
5027590183161
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
eaton (moeller) sicherungssockel
sicherungssockel
SFRD27 - SICHERUNGSUNTERTEIL D2 E27 1POL DIN HUT, SICHERUNGSUNTERTEIL D1 E27 1POL DIN HUT (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder Umtausch möglich)
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Sicherungseinsätze und Halter
Weitere Suchbegriffe:
EATON
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 10,37*
Lager 3517
15
Frei Haus
ab € 8,13267*
€ 10,41267*
Lager 6012
15
Frei Haus
ab € 8,488*
€ 10,848*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 8,64*
€ 11,25*
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 15,96*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück (
entspricht € 239,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
16GD27 - GAUGE PIECE 16A DI/E27
Eaton
16GD27
ab € 1,01*
Zubehör
25D27Q - FUSE 25A DII/E27 500VAC
Eaton
25D27Q
ab € 0,84*
Zubehör
2D27Q - FUSE 2A DII/E27 500VAC
Eaton
2D27Q
ab € 1,03*
Zubehör
2D27R - FUSE-D2 2A F GR 500VAC E27
Eaton
2D27R
ab € 3,78*
Zubehör
4D27Q - FUSE 4A DII/E27 500VAC
Eaton
4D27Q
ab € 1,02*
Zubehör
Eaton Eaton Bussman D-Sicherung, Typ DII, Anwendungsbereich gG, 10A, 500V ac, 50 kA @ 500 V ac, E27 Gewinde
Eaton
10D27Q
ab € 0,80*
Zubehör
Eaton Eaton Bussman D-Sicherung, Typ DII, Anwendungsbereich gG, 16A, 500V ac, 50 kA @ 500 V ac, E27 Gewinde
Eaton
16D27Q
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen