Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schalter und Relais
>
Artikel
225269 - V1/2/M20-NA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000029445
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
225269
EAN/GTIN:
4015082252694
Suchbegriffe:
EATON
225269 - V1/2/M20-NA, Adapter 1/2z in M20 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder Umtausch möglich)
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schalter und Relais
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,43*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,80*
€ 5,63*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,80*
€ 5,63*
Lager 1788
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,88*
€ 5,74*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,11*
€ 6,07*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
106793 - LS-S11D/L
Eaton
106793
ab € 19,98*
Zubehör
156509 - LS-02-CC/RL
Eaton
156509
ab € 24,95*
Zubehör
176888 - LS-20B-CC
Eaton
176888
ab € 20,73*
Zubehör
176891 - LS-S11D-CC
Eaton
176891
ab € 20,69*
Zubehör
176893 - LS-S11DA-CC
Eaton
176893
ab € 20,72*
Zubehör
Eaton 106787 LS-S11/LS Endschalter 400 V 6 A Rollenhebel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106787
ab € 20,03*
Zubehör
Eaton 106804 LS-S11S/RR Endschalter 400 V 6 A Stangenhebel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106804
ab € 23,90*
Zubehör
Eaton 106806 LS-S11S-SW Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106806
ab € 15,92*
Zubehör
Eaton 266116 LS-11S/L Endschalter 400 V 6 A Rollenhebel IP66, IP67 1 St.
Eaton
266116
ab € 20,08*
Zubehör
Eaton 266118 LS-11S/P Endschalter 400 V 6 A Rollenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
266118
ab € 19,98*
Zubehör
Eaton 266140 LSM-11S Sicherheits-Positionsschalter 6 A Kuppenstößel IP67 1 St.
Eaton
266140
ab € 19,24*
Zubehör
Eaton 266144 LSM-11 Sicherheits-Positionsschalter 6 A Kuppenstößel IP67 1 St.
Eaton
266144
ab € 19,26*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Endschalter, Rollenhebel, 1 Schließer/1 Öffner, IP 66, Kunststoff, 4A
Eaton
178140 LS-11S/L-M12A
ab € 29,02*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Endschalter, Rollenhebel, 1 Schließer/1 Öffner, IP66, IP67, Kunststoff, 4A
Eaton
290174 LS-11D/LS
ab € 21,15*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Endschalter, Rollenhebel, 1 Schließer/1 Öffner, IP66, IP67, Metall, 4A
Eaton
266151 LSM-11S/L
ab € 24,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen