Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Motorschutzrelais
>
Artikel
278469 - ZB150-70/KK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000033501
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
278469
EAN/GTIN:
4015082784690
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
278469 - ZB150-70/KK, Motorschutzrelais 50 - 70A
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
Temperaturüberwachungsrelais
,
Thermorelais
,
Überlastrelais
,
motorschutzrelais eaton
,
eaton motorschutzrelais
,
EATON
,
RELAIS
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,13*
€ 128,37*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,11*
€ 133,66*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 120,31*
€ 139,42*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,83*
€ 143,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 125,42*
€ 144,54*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
216423 - M22-XD-R
Eaton
216423
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 220 V ac, 230 V dc-Spule, 3 -polig 21 kW 1 NO (Schließer) Umkehrend
Eaton
239579 DILM115-22(RAC440)
ab € 351,47*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 220 V ac, 230 V dc-Spule, 3 -polig 96 kW Umkehrend
Eaton
239577 DILM115-22(RAC120)
ab € 348,27*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 220 V ac, 230 V dc-Spule, 4 -polig 23 kW Umkehrend
Eaton
239601 DILM150-22(RDC24)
ab € 443,93*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 220 V ac, 230 V dc-Spule, 4 -polig 23 kW Umkehrend
Eaton
239597 DILM150-22(RAC120)
ab € 443,88*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 220 V ac, 230 V dc-Spule, 4 -polig 30 kW Umkehrend
Eaton
239463 DILM80-22(RDC24)
ab € 309,95*
Zubehör
Eaton DILM115-22(RAC240) Leistungsschütz 3 Schließer 55 kW 1 St.
Eaton
239578
ab € 349,99*
Zubehör
Eaton DILM150-22(RAC240) Leistungsschütz 3 Schließer 75 kW 1 St.
Eaton
239598
ab € 444,04*
Zubehör
Eaton M22 Knopfplatte Tastenplatte für M22-DG-X, M22-DZ-X, M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X
Eaton
218153 M22-XD-R-X0
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton M22 Knopfplatte Tastenplatte für M22-DG-X, M22-DZ-X, M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X Stop
Eaton
218194 M22-XD-R-GB0
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Blau Druckverriegelung Rund Rund Kunststoff, IP67
Eaton
254834 M22-DZ-B-GB14
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen