Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Motorschutzrelais
>
Artikel
014752 - ZE-12
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000033681
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
014752
EAN/GTIN:
4015080147527
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
014752 - ZE-12, Motorschutzrelais 9A - 12A, 1S1Ö
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
Temperaturüberwachungsrelais
,
Thermorelais
,
Überlastrelais
,
motorschutzrelais eaton
,
eaton motorschutzrelais
,
motorschutzrelais class 10
,
EATON
,
RELAIS
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,43*
€ 39,56*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,63*
€ 41,02*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,44*
€ 43,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,41*
€ 44,53*
Lager 4981
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,61*
€ 44,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
216423 - M22-XD-R
Eaton
216423
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton DILEM-01-G(24VDC) Schütz 3 Schließer 4 kW 24 V/DC 9 A 1 St.
Eaton
010343
ab € 21,35*
Zubehör
Eaton DIUL Wendeschütz / 230 V AC, 240 V DC Spule 6NO, Umkehrend
Eaton
051664 DIULEEM/21/MV(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 66,25*
Zubehör
Eaton M22 Knopfplatte Tastenplatte für M22-DG-X, M22-DZ-X, M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X
Eaton
218153 M22-XD-R-X0
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton M22 Knopfplatte Tastenplatte für M22-DG-X, M22-DZ-X, M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X Stop
Eaton
218194 M22-XD-R-GB0
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Blau Druckverriegelung Rund Rund Kunststoff, IP67
Eaton
254834 M22-DZ-B-GB14
ab € 5,27*
Zubehör
Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 Vdc Spule, 1 -polig 3 Schließer, 690 Vac / 6,6 A
Eaton
051650 DILEEM-01-G(24VDC)
ab € 26,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen