Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
183359 - IZMX16B3-P12F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1250 A, 42 kA, P Messung,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000035773
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
183359
EAN/GTIN:
4015081789474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
IZMX16B3-P12F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1250 A, 42 kA, P Messung, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183359 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder Umtausch möglich)
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Leistungsschalter, Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
leistungsschalter 3 polig eaton
,
leistungsschalter eaton
,
leistungsschalter
,
EATON
,
3-POLIG
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4.099,89*
€ 4.303,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.096,76*
€ 4.303,89*
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.103,41*
€ 4.307,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.112,42*
€ 4.316,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 4.140,95*
€ 4.345,67*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.307,32*
€ 5.125,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.265,13*
€ 5.075,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.152,79*
€ 4.941,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.103,41*
€ 4.883,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
183972 - IZMX-THVL163-1 - Anschluss, 3p, horizontal/vertikal, lang
Eaton
183972
ab € 339,36*
Zubehör
184104 - IZMX-LCS-1 - Meldeschalter, einschaltbereit, 1W
Eaton
184104
ab € 74,80*
Zubehör
184106 - IZMX-LCS-SR-1 - Meldeschalter, einschaltbereit, 1W (IZMX-SR)
Eaton
184106
ab € 95,80*
Zubehör
184108 - IZMX-UVR24DC-1 - Unterspannungsauslöser, 24VDC
Eaton
184108
ab € 163,58*
Zubehör
184110 - IZMX-UVR48DC-1 - Unterspannungsauslöser, 48VDC
Eaton
184110
ab € 171,25*
Zubehör
184140 - IZMX-LT16-1 - Kurbel, Ausfahrvorrichtung
Eaton
184140
ab € 37,26*
Zubehör
184162 - IZMX-UVR230AD-1 - Unterspannungsauslöser, 220-240 VAC/DC
Eaton
184162
ab € 162,46*
Zubehör
184207 - IZMX-MIL3133C-F16-1 - Verriegelung, mechanisch, Typ 2, 31, 33, Bowdenzu
Eaton
184207
ab € 278,52*
Zubehör
184218 - IZMX-MIL-CAB1520-1 - Bowdenzug, L=1520mm, für mechanische Verriegelung
Eaton
184218
ab € 58,18*
Zubehör
184219 - IZMX-MIL-CAB1830-1 - Bowdenzug, L=1830mm, für mechanische Verriegelung
Eaton
184219
ab € 69,73*
Zubehör
184220 - IZMX-MIL-CAB2440-1 - Bowdenzug, L=2440mm, für mechanische Verriegelung
Eaton
184220
ab € 141,28*
Zubehör
184223 - IZMX-PLPC16-P-1 - Abschliessvorrichtung, EIN-AUS, Kunststoff
Eaton
184223
ab € 56,94*
Zubehör
184226 - IZMX-PLPC16-M-1 - Abschliessvorrichtung, EIN-AUS, Metall
Eaton
184226
ab € 57,04*
Zubehör
184229 - IZMX-PLPC16-M-OFF-1 - Abschliessvorrichtung, EIN-AUS, Metall, OFF
Eaton
184229
ab € 54,52*
Zubehör
184233 - IZMX-KLP-SO-RONIS-1 - Abschliessvorrichtung, AUS, RONIS
Eaton
184233
ab € 197,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen