Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

197493 - Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 30 A, 15 kW, IP20/NEMA 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     1788-EAT000039004
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197493
EAN/GTIN:
     4015081940684
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 15 kw 400v
frequenzumrichter
frequenzumrichter 15kw
DA1-34030FB-B20C - Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 30 A, 15 kW, IP20/NEMA 0, Funkentstörfilter, zusätzlicher Platinenschutz, FS4, Herstellernummer: 197493
Weitere Suchbegriffe: EATON, FILTER, FUNKENTSTÖRFILTER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.562,49*
€ 1.646,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.619,06*
€ 1.699,49*
Lager 1788
216 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.698,81*
€ 1.780,11*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.653,0043*
€ 1.787,1385*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.780,29*
€ 1.870,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.780,11*
€ 2.118,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.771,88*
€ 2.108,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.731,34*
€ 2.060,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.707,38*
€ 2.031,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.698,81*
€ 2.021,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169036
ab € 55,54*
Zubehör
Eaton
169121
ab € 55,66*
Zubehör
Eaton
169122
ab € 236,38*
Zubehör
Eaton
169124
ab € 236,88*
Zubehör
Eaton
169125
ab € 236,86*
Zubehör
Eaton
169126
ab € 237,28*
Zubehör
Eaton
169129
ab € 79,99*
Zubehör
Eaton
169136
ab € 112,70*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,67*
Zubehör
Eaton
169142
ab € 14,65*
Zubehör
Eaton
172927
ab € 9,79*
Zubehör
Eaton
172928
ab € 13,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.