Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

197502 - Frequenzumrichter, 500 V AC, 3-phasig, 54 A, 37 kW, IP20/NEMA 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON DA1-35054NB-B20C 197502 Frequenzumrichter 500 V AC, 3-phasig, 54
EATON DA1-35054NB-B20C 197502 Frequenzumrichter 500 V AC, 3-phasig, 54
Artikel-Nr.:
     1788-EAT000039012
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197502
EAN/GTIN:
     4015081940776
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 37 kw
frequenzumrichter
eaton frequenzumrichter
DA1-35054NB-B20C - Frequenzumrichter, 500 V AC, 3-phasig, 54 A, 37 kW, IP20/NEMA 0, zusätzlicher Platinenschutz, Zwischenkreisdrossel, FS5, Herstellernummer: 197502 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder Umtausch möglich)
Weitere Suchbegriffe: EATON
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.596,60*
€ 2.703,72*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.593,52*
€ 2.704,65*
Frei Haus
ab € 2.622,50*
€ 2.730,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.672,23*
€ 2.791,53*
Lager 1788
216 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.811,35*
€ 2.923,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.923,56*
€ 3.479,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.902,71*
€ 3.454,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.841,32*
€ 3.381,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.811,35*
€ 3.345,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169035
ab € 66,48*
Zubehör
Eaton
172929
ab € 10,44*
Zubehör
Eaton
171905
ab € 868,32*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 105,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.