Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Motorleitung
>
Artikel
198282 - 10 m Motorleitung RASP5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000043440
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
198282
EAN/GTIN:
4015081958566
Suchbegriffe:
Motoranschlussleitung
Motorleitung
eaton motorleitung
motoranschlussleitung
Eaton RASP-CM2-10M, 10 m Motorleitung RASP5, Herstellernummer: 198282
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Motor Control
Weitere Suchbegriffe:
EATON
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 207,34*
€ 241,91*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 207,79*
€ 242,51*
Lager 1788
55 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,95*
€ 242,51*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 209,22*
€ 245,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 216,14*
€ 252,62*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,51*
€ 288,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,00*
€ 273,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,00*
€ 270,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
198869 - Drehzahlsteller, 2.4 A, 0.75 kW, Sensor-Eingang 4, Aktor-Ausgang 2
Eaton
198869
ab € 1.056,79*
Ähnlich
198873 - Drehzahlsteller, 2.4 A, 0.75 kW, Sensor-Eingang 4, Aktor-Ausgang 2
Eaton
198873
ab € 1.140,96*
Ähnlich
198876 - Drehzahlsteller, 2.4 A, 0.75 kW, Sensor-Eingang 4, Aktor-Ausgang 2
Eaton
198876
ab € 1.073,84*
Ähnlich
198879 - Drehzahlsteller, 2.4 A, 0.75 kW, Sensor-Eingang 4, Aktor-Ausgang 2
Eaton
198879
ab € 1.082,13*
Ähnlich
198880 - Drehzahlsteller, 2.4 A, 0.75 kW, Sensor-Eingang 4, Aktor-Ausgang 2
Eaton
198880
ab € 1.152,34*
Ähnlich
198883 - Drehzahlsteller, 2.4 A, 0.75 kW, Sensor-Eingang 4, Aktor-Ausgang 2
Eaton
198883
ab € 1.166,09*
Ähnlich
198884 - Drehzahlsteller, 4.3 A, 1.5 kW, Sensor-Eingang 4, Aktor-Ausgang 2
Eaton
198884
ab € 1.089,25*
Ähnlich
198887 - Drehzahlsteller, 4.3 A, 1.5 kW, Sensor-Eingang 4, Aktor-Ausgang 2
Eaton
198887
ab € 1.096,10*
Ähnlich
198888 - Drehzahlsteller, 4.3 A, 1.5 kW, Sensor-Eingang 4, Aktor-Ausgang 2
Eaton
198888
ab € 1.171,77*
Ähnlich
198891 - Drehzahlsteller, 4.3 A, 1.5 kW, Sensor-Eingang 4, Aktor-Ausgang 2
Eaton
198891
ab € 1.180,33*
Ähnlich
198894 - Drehzahlsteller, 4.3 A, 1.5 kW, Sensor-Eingang 4, Aktor-Ausgang 2
Eaton
198894
ab € 1.126,20*
Ähnlich
198898 - Drehzahlsteller, 4.3 A, 1.5 kW, Sensor-Eingang 4, Aktor-Ausgang 2
Eaton
198898
ab € 1.208,89*
Ähnlich
198902 - Drehzahlsteller, 5.6 A, 2.2 kW, Sensor-Eingang 4, Aktor-Ausgang 2
Eaton
198902
ab € 1.159,63*
Ähnlich
198906 - Drehzahlsteller, 5.6 A, 2.2 kW, Sensor-Eingang 4, Aktor-Ausgang 2
Eaton
198906
ab € 1.238,91*
Ähnlich
198909 - Drehzahlsteller, 5.6 A, 2.2 kW, Sensor-Eingang 4, Aktor-Ausgang 2
Eaton
198909
ab € 1.182,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen