Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

199269 - Eaton DILM11-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1788-EAT000043804
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199269
EAN/GTIN:
     4015081973538
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Eaton Typ DILM11-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI, Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 4 kW, 1 S, 1 Ö, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Push-in-Klemmen, Herstellernummer: 199269
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz, EATON, 3-POLIG, KLEMME
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,32*
€ 42,20*
€ 5,95*
ab € 34,29*
€ 43,44*
€ 5,00*
ab € 34,82*
€ 44,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,29*
€ 44,76*
€ 3,90*
ab € 36,44*
€ 46,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101442
ab € 44,02*
Zubehör
Eaton
104945
ab € 48,62*
Zubehör
Eaton
104948
ab € 48,48*
Zubehör
Eaton
199314
ab € 5,97*
Zubehör
Eaton
199320
ab € 10,49*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 12,50*
Zubehör
Eaton
199461 DILM32-XSL-PI
ab € 12,73*
Zubehör
Eaton
281223 DILM32-XSPVL240
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.