Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50138502 - Lichttaster energetisch, Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-LEU000011152
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50138502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,2 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgänge: 1 St., Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend, Schaltfrequenz: 500 Hz, Anschluss: Rundstecker, M8, Kunststoff, 4 -polig, Bauform Gehäuse: kubisch, Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Bedienelemente: Mehrgang-Spindel, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C, Schutzart: IP 67, Herstellernummer: 50138501
Weitere Suchbegriffe: lichttaster, LEUZE, DIGITAL, LED, GEHÄUSE, STECKER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,89*
€ 75,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,15*
€ 78,31*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,57*
€ 79,30*
€ 5,00*
ab € 70,65*
€ 86,03*
Frei Haus
ab € 72,80*
€ 88,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 24,47*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,51*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 24,36*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,42*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,10*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,50*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,57*
Zubehör
Leuze electronic
50130871
ab € 10,42*
Zubehör
Leuze electronic
50130873
ab € 8,37*
Zubehör
Leuze electronic
50130875
ab € 11,69*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
ab € 5,24*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 10,41*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 10,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.