Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
50141233 - Stationärer 2D-Codeleser, Softwarefunktionen: Lesen von 2D Codes
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1788-LEU000011267
Hersteller:
Leuze electronic
Herst.-Nr.:
50141233
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Vormontiert auf: Montageplatte, Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Integrierte Laserausrichthilfe, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen, Arbeitsbereich: 100 ... 200.000 mm, Nutzbarer Öffnungswinkel Sender: 1 °, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Schnittstelle: EtherCAT, Anschluss: Rundstecker, M12, Abmessungen: 100 mm x 156 mm x 99,5 mm, Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 50 °C, Schutzart: IP 65, Herstellernummer: 50141129
... >
Lager 1788
>
LEUZE - Artikel
>
Scanner und Barcodesysteme
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcode scanner stationär
,
barcode scanner
,
barcode scanner leuze
,
LEUZE
,
DIGITAL
,
ETHERNET
,
LED
,
SOFTWARE
,
SCHNITTSTELLE
,
STECKER
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.545,98*
€ 1.658,85*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.499,53*
€ 1.659,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.556,99*
€ 1.675,60*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.612,53*
€ 1.737,03*
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.898,37*
€ 2.047,22*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.047,22*
€ 2.436,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.040,62*
€ 2.428,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.981,36*
€ 2.357,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.940,77*
€ 2.309,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.898,37*
€ 2.259,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
50112155 - S-M12A-ET - Stecker
Leuze electronic
50112155
ab € 34,97*
Zubehör
50112893 - MA 204i Profibus Gateway - Modulare Anschlusseinheit
Leuze electronic
50112893
ab € 1.360,60*
Zubehör
50114154 - MA 235i CANopen Gateway - Modulare Anschlusseinheit
Leuze electronic
50114154
ab € 1.317,39*
Zubehör
50114155 - MA 238i EtherCAT Gateway - Modulare Anschlusseinheit
Leuze electronic
50114155
ab € 1.256,52*
Zubehör
50114156 - MA 255i DeviceNet Gateway - Modulare Anschlusseinheit
Leuze electronic
50114156
ab € 1.322,64*
Zubehör
50114157 - MA 258i EtherNet/IP Gateway - Modulare Anschlusseinheit
Leuze electronic
50114157
ab € 1.253,99*
Zubehör
50130109 - MA 150
Leuze electronic
50130109
ab € 299,31*
Zubehör
50130281 - KD S-M12-CA-P1-020
Leuze electronic
50130281
ab € 52,47*
Zubehör
50130282 - KD S-M12-CA-P1-050
Leuze electronic
50130282
ab € 66,72*
Zubehör
50130283 - KD S-M12-CA-P1-100
Leuze electronic
50130283
ab € 100,27*
Zubehör
50130284 - KDS S-M12-CA-M12-CA-P1-020
Leuze electronic
50130284
ab € 93,70*
Zubehör
50130285 - KDS S-M12-CA-M12-CA-P1-050
Leuze electronic
50130285
ab € 107,15*
Zubehör
50130286 - KDS S-M12-CA-M12-CA-P1-100
Leuze electronic
50130286
ab € 143,89*
Zubehör
50131459 - Diffusor DCR 200i
Leuze electronic
50131459
ab € 31,44*
Zubehör
50132150 - BTU 320M-D12
Leuze electronic
50132150
ab € 25,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen