Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50141238 - Stationärer 2D-Codeleser, Sonderausführung: Polarisationsfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-LEU000011272
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141238
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Softwarefunktionen: Lesen von 2D Codes, Lesen von 1D Codes, Lesedistanz: 50 ... 800 mm, Lichtquelle: LED, rot, Auflösung Kamera horizontal: 1.280 px, Auflösung Kamera vertikal: 960 px, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Schalteingänge: 2 St., Schaltausgänge: 2 St., Digitaler Schaltausgang: NPN, Schnittstelle: Ethernet, RS 232, RS 422, Anschluss: Rundstecker, M12, Abmessungen: 43 mm x 61 mm x 44 mm, Optikabdeckung: Kunststoff, Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 50 °C, Schutzart: IP 67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529), IP 69K, Herstellernummer: 50141237
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Polarisationsfilter, Polfilter, barcodeleser stationär, barcode scanner, LEUZE, DIGITAL, ETHERNET, FILTER, LED, SOFTWARE, SCHNITTSTELLE, SONDERAUSFÜHRUNG, STECKER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.799,50*
€ 1.962,08*
Frei Haus
ab € 1.845,35*
€ 1.975,33*
Frei Haus
ab € 1.862,10*
€ 1.994,43*
11 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.995,38*
€ 2.125,81*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.331,82*
€ 2.492,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.492,75*
€ 2.966,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.472,88*
€ 2.942,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.405,05*
€ 2.862,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.365,31*
€ 2.814,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.331,82*
€ 2.774,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 34,86*
Zubehör
Leuze electronic
50112893
ab € 1.359,63*
Zubehör
Leuze electronic
50114154
ab € 1.290,87*
Zubehör
Leuze electronic
50114155
ab € 1.228,99*
Zubehör
Leuze electronic
50114157
ab € 1.229,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130109
ab € 288,76*
Zubehör
Leuze electronic
50130281
ab € 52,08*
Zubehör
Leuze electronic
50130282
ab € 69,15*
Zubehör
Leuze electronic
50130283
ab € 98,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130284
ab € 92,75*
Zubehör
Leuze electronic
50130285
ab € 111,07*
Zubehör
Leuze electronic
50130286
ab € 138,92*
Zubehör
Leuze electronic
50131459
ab € 30,52*
Zubehör
Leuze electronic
50132150
ab € 26,19*
Zubehör
Leuze electronic
50132151
ab € 8,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.