| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-MUR000028081 Herst.-Nr.: 7000-89781-7910500 EAN/GTIN: 4048879374422 |
| |
|
| | |
| 7000-89781-7910500 - M8 St. 90° / RJ45 St. 0° gesch. Ethercat PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, RJ45 Steckverbinder, as-i kabel, MURR, ETHERCAT |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 36,86* | € 50,66* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,80* | € 54,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|