| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000010896 Herst.-Nr.: 1441613 EAN/GTIN: 4046356533928 |
| |
|
| | |
| 1441613 - Einbausteckverbinder SACC-SQ-M12FS-17CON-25F/0,5, Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 17-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Vierkantflanschmontage, mit 0,5 m TPE-Litze, 17 x 0,14 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel, PHOENIX, 7-POLIG, BUCHSE, FLANSCH, LITZE, SENSOR, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,27* | € 30,84* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,40* | € 30,98* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,37* | € 34,04* | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 26,08* | € 34,40* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,62* | € 35,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|