Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000017630 Herst.-Nr.: 1708996 EAN/GTIN: 4046356089975 |
| |
|
| | |
| 1708996 - Grundleiste IPCV 5/ 8-GF-7,62, Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,80* | € 6,35* | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 6,4152* | € 7,1413* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,5148* | € 7,1648* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,8508* | € 7,4808* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,888* | € 7,558* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 317,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|