Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1727793 - Leiterplatten-Anschlussklemme MK3DS 1/ 8-3,81


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000018370
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1727793
EAN/GTIN:
     4017918116422
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
1727793 - Leiterplatten-Anschlussklemme MK3DS 1/ 8-3,81, Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, PHOENIX, KLEMME, LEITERPLATTE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 8,13*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 7,4333*
€ 8,2625*
50
Frei Haus
ab € 7,834*
€ 8,514*
50
Frei Haus
ab € 8,176*
€ 8,876*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 8,2565*
€ 8,9665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 406,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,758*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.