Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000018804 Herst.-Nr.: 1736755 EAN/GTIN: 4017918027919 |
| |
|
| | |
| 1736755 - Grundleiste MDSTBV 2,5/ 4-G1-5,08, Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,5054* | € 1,8654* | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,7049* | € 2,0401* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,7364* | € 2,1364* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,8114* | € 2,1814* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,8288* | € 2,1988* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 93,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|