Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000019039 Herst.-Nr.: 1749528 EAN/GTIN: 4046356313964 |
| |
|
| | |
| 1749528 - Leiterplattensteckverbinder MCDN 1,5/ 2-G1-3,81 P26THR, Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Die Pinlänge beträgt 2,6 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter ''Downloads''. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 130 | | € 4,45* | ab € 1,1097* | € 1,3597* | | | | | | 9 Tage | | | 130 | | € 5,90* | ab € 1,3497* | € 1,6497* | | | | | 22 Tage | | | 130 | | € 5,90* | ab € 1,4796* | € 1,7696* | | | | | 9 Tage | | | 130 | | € 5,50* | ab € 1,4796* | € 1,7696* | | | | | 27 Tage | | | 130 | | € 5,90* | ab € 1,4916* | € 1,7816* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Stück | Mindestbestellmenge: 130 Stück ( entspricht € 176,761* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|