Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000019139 Herst.-Nr.: 1751345 EAN/GTIN: 4017918103903 |
| |
|
| | |
| 1751345 - Leiterplatten-Anschlussklemme MKDS 1/12-3,5, Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | € 4,45* | ab € 2,252* | € 2,642* | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 2,5511* | € 2,9188* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,608* | € 3,038* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,7204* | € 3,1704* | | | | | 14 Tage | | | 60 | | € 5,90* | ab € 2,7468* | € 3,2068* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 132,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|