Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1762473 - Grundleiste MDSTB 2,5/13-G1-5,08


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000019601
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1762473
EAN/GTIN:
     4017918031077
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
1762473 - Grundleiste MDSTB 2,5/13-G1-5,08, Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich!
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, printklemme 13 polig, PHOENIX, GRUNDLEISTE, LEISTE, STECKER, STECKERTEIL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 261,275*
€ 295,85*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,93*
€ 300,50*
Frei Haus
ab € 277,48*
€ 305,77*
Frei Haus
ab € 290,57*
€ 318,56*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,02*
€ 327,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 300,50*
€ 357,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,49*
€ 355,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 293,45*
€ 349,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,68*
€ 344,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,93*
€ 325,98
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,4786* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0614*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.