Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000019664 Herst.-Nr.: 1762952 EAN/GTIN: 4017918031534 |
| |
|
| | |
| 1762952 - Grundleiste MDSTBV 2,5/13-G1, Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,8002* | € 5,3202* | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,4485* | € 6,1104* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,5604* | € 6,1304* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,814* | € 6,394* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,8813* | € 6,4513* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 266,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|