Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1805372 - Leiterplattensteckverbinder MSTBT 2,5/10-STF-5,08


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000021892
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1805372
EAN/GTIN:
     4017918046521
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
1805372 - Leiterplattensteckverbinder MSTBT 2,5/10-STF-5,08, Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Suchbegriffe: Steckerteil für Leiterplatten, leiterplattensteckverbinder phoenix, steckerteil für leiterplatten, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,9972*
€ 5,6216*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,0598*
€ 5,6498*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2912*
€ 5,8912*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,3232*
€ 5,9532*
Lager 1788
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 250,11*
€ 273,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,27*
€ 325,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,12*
€ 305,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,11*
€ 297,63
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,0022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,2515*
Zubehör
Phoenix Contact
1783740
ab € 2,9015*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0262*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.