Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000021952 Herst.-Nr.: 1806261 EAN/GTIN: 4017918046934 |
| |
|
| | |
| 1806261 - Grundleiste GMSTB 2,5/ 6-GF-7,62, Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,5056* | € 1,9056* | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,63* | € 2,0724* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,7498* | € 2,1398* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,8258* | € 2,2258* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,8436* | € 2,2436* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 95,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|