Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000023312 Herst.-Nr.: 1830114 EAN/GTIN: 4017918111427 |
| |
|
| | |
| 1830114 - Grundleiste MCD 1,5/ 3-GF-3,81, Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Bei Kombination mit MCV-Steckerteilen ist jeweils ein MCVW- und ein MCVR-Stecker zu verwenden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,0844* | € 2,5144* | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,2301* | € 2,6357* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,4156* | € 2,8356* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,5198* | € 2,9598* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,5893* | € 3,0393* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|