Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000023745 Herst.-Nr.: 1842254 EAN/GTIN: 4017918184414 |
| |
|
| | |
| 1842254 - Grundleiste MDSTBW 2,5/ 6-G-5,08, Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,8556* | € 3,2856* | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,0568* | € 3,5336* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,2992* | € 3,7392* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,4432* | € 3,9032* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,4768* | € 3,9368* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 164,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|