Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000023811 Herst.-Nr.: 1843185 EAN/GTIN: 4017918112370 |
| |
|
| | |
| 1843185 - Grundleiste MCD 1,5/13-G1-3,81, Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Bei Kombination mit MCV-Steckerteilen ist jeweils ein MCVW- und ein MCVR-Stecker zu verwenden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,5232* | € 6,6954* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,6256* | € 6,7156* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,8702* | € 7,0002* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,9278* | € 7,0678* | | | | Lager 1788 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 240,66* | € 270,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,8132* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|