Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000023913 Herst.-Nr.: 1845507 EAN/GTIN: 4017918184629 |
| |
|
| | |
| 1845507 - Gehäuse MDSTBV 2,5/ 4-G-5,08, Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Anreihbar! Befestigungsflansch: Art.-Nr. 1836477, 1836480. Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | € 4,45* | ab € 1,4772* | € 1,8372* | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,5885* | € 1,9501* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 1,7054* | € 2,1154* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,7794* | € 2,1994* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,7966* | € 2,2266* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 91,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|