Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000024012 Herst.-Nr.: 1847149 EAN/GTIN: 4017918102586 |
| |
|
| | |
| 1847149 - Grundleiste MSTBO 2,5/ 6-GR-5,08, Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,4248* | € 1,6948* | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,6161* | € 1,9502* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,6562* | € 1,9562* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,718* | € 2,038* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,7348* | € 2,0548* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 84,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|