Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000024546 Herst.-Nr.: 1861688 EAN/GTIN: 4017918133450 |
| |
|
| | |
| 1861688 - Grundleiste MCO 1,5/ 6-GR-3,81, Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,9296* | € 2,3096* | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,1887* | € 2,6014* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,2294* | € 2,6394* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,3266* | € 2,7466* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,3496* | € 2,7796* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 115,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|