Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1893708 - Leiterplattensteckverbinder ZEC 1,0/ 4-ST-3,5 C1 R1,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000025233
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1893708
EAN/GTIN:
     4017918161255
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Direktsteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
1893708 - Leiterplattensteckverbinder ZEC 1,0/ 4-ST-3,5 C1 R1,4, Direktsteckverbinder, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, stiftgehäuse, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKVERBINDER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,6116*
€ 1,9916*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,8271*
€ 2,1743*
50
€ 5,00*
ab € 1,861*
€ 2,291*
50
Frei Haus
ab € 1,942*
€ 2,352*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,9609*
€ 2,3709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9916*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8316*
€ 2,1796
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6116*
€ 1,9178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 99,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.