Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1894888 - Grundleiste MCD 0,5/10-G1-2,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000025251
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1894888
EAN/GTIN:
     4017918162153
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
1894888 - Grundleiste MCD 0,5/10-G1-2,5, Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,0324*
€ 4,5634*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,3618*
€ 4,8518*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,44102*
€ 4,96102*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5616*
€ 5,0616*
Lager 1788
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 186,78*
€ 206,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,94*
€ 246,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,28*
€ 239,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,89*
€ 237,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 193,71*
€ 230,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 189,20*
€ 225,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 186,78*
€ 222,27
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,7356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1881435
ab € 0,023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.