Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000025252 Herst.-Nr.: 1894891 EAN/GTIN: 4017918162160 |
| |
|
| | |
| 1894891 - Grundleiste MCD 0,5/11-G1-2,5, Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,1252* | € 4,6252* | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,447* | € 5,0384* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,7986* | € 5,3186* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,9874* | € 5,5574* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,1465* | € 5,7065* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 231,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|