Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1897636 - Leiterplattensteckverbinder QC 0,5/11-STF-3,81


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000025334
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1897636
EAN/GTIN:
     4017918165130
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Schneid-Klemm-Steckverbinder
1897636 - Leiterplattensteckverbinder QC 0,5/11-STF-3,81, Steckerteil, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schneidklemmanschluss QUICKON, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Suchbegriffe: Steckerteil für Leiterplatten, steckerteil für leiterplatten, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,76*
€ 301,11*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 275,305*
€ 306,41*
Frei Haus
ab € 280,97*
€ 307,48*
Frei Haus
ab € 293,12*
€ 320,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 301,87*
€ 329,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,11*
€ 358,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,56*
€ 356,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 294,19*
€ 350,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 288,27*
€ 343,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,76*
€ 325,77
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,4752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1827512
ab € 2,3592*
Zubehör
Phoenix Contact
1830198
ab € 285,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1830347
ab € 285,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1830680
ab € 2,2471*
Zubehör
Phoenix Contact
1842856
ab € 283,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1707308
ab € 2,1098*
Zubehör
Phoenix Contact
1707722
ab € 2,1198*
Zubehör
Phoenix Contact
1722257
ab € 2,1098*
Zubehör
Phoenix Contact
1781890
ab € 2,1098*
Zubehör
Phoenix Contact
1782116
ab € 1.060,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1827952
ab € 1,9558*
Zubehör
Phoenix Contact
1843004
ab € 5,7771*
Zubehör
Phoenix Contact
1858125
ab € 325,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.