Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000026802 Herst.-Nr.: 1944796 EAN/GTIN: 4017918891053 |
| |
|
| | |
| 1944796 - Grundleiste MSTBA 2,5/ 3-G-RN, Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Artikel mit Rastnase |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,3612* | € 0,5112* | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4095* | € 0,5855* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,417* | € 0,587* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4393* | € 0,6193* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,4726* | € 0,6626* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|