Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1952458 - Grundleiste MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 RNP26THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000026940
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1952458
EAN/GTIN:
     4017918919801
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
1952458 - Grundleiste MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 RNP26THR, Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Artikel mit Rastnase. Die Pinlänge beträgt 2,6 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter ''Downloads''.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
105
€ 4,45*
ab € 1,11429*
€ 1,31429*
18 Tage
unbekannt
105
€ 6,99*
ab € 1,1923*
€ 1,4421*
105
Frei Haus
ab € 1,2862*
€ 1,5162*
105
Frei Haus
ab € 1,3421*
€ 1,5821*
7 Tage
nicht lagernd
105
€ 5,90*
ab € 1,3793*
€ 1,6293*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 105 Stück
€ 1,31429*
€ 1,56401
pro Stück
ab 15000,001 Stück
€ 1,11429*
€ 1,32601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 105 Stück
Mindestbestellmenge: 105 Stück ( entspricht € 138,00045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0261*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.